Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Offener Doppelringschlüssel-Satz 5-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Offener Doppelringschlüssel-Satz 5-teilig

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Antrieb: POWERDRIV



Norm: DIN 3118



Geometrie: Ringseiten abgewinkelt 15°, Ringstellung 5°



7x9 bis SW 12x14 mm in 6kt.



14x17 bis SW 30 x32 mm in 12kt.



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert



Inhalt: 5 Teile


Je 1 offener Doppelringschlüssel SW 7x9, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift