Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 5
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Offene Form, mit Gelenk
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
3-teiliges Sortiment offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift