Offener Doppelringschlüssel 12-kant
Offener Doppelringschlüssel 12-kant - 1
Offener Doppelringschlüssel 12-kant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Offener Doppelringschlüssel 12-kant

Metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel

  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Ringaußendurc... Ringaußendurc... Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714240302
30 x 32 mm 50,6 mm 52,6 mm 297 mm
0714240247
24 x 27 mm 42,6 mm 46,6 mm 259 mm
0714240224
22 x 24 mm 38,5 mm 42 mm 242 mm
0714240147
14 x 17 mm 27,4 mm 31,4 mm 195 mm
0714240168
16 x 18 mm 31,2 mm 33,3 mm 212 mm
0714240179
17 x 19 mm 31,2 mm 33,3 mm 212 mm
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
  • Antrieb: POWERDRIV

  • Norm: DIN 3118

  • Geometrie: Ringseiten abgewinkelt 15°, Ringstellung 5°

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert