Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ofenkitt 1000
Lösemittelfreie 1K-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Keine Bildung eines Bodensatzes (Sedimentum)
Die Inhaltsstoffe trennen sich während der Lagerung NICHT voneinander
Gebrauchsfertig
Kein vorheriges Umrühren wie z.B. bei Dosenware notwendig
Einfach mit einer Kartuschenpistole auspressbar
Frostsicher
Lagertemperatur unter 0°C (ca. –5°C) möglich
Silikonfrei
Der getrocknete Kitt hat nach Aushärtung keine Elastizität.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ofenkitt 1000 findet Verwendung im Heizgerätesektor, insbesondere zur Abdichtung von Heizkesseln, Öfen, Herden, Kaminen, Brennerkammerauskleidungen, Rauchgasrohren und verschiedenste Geräten und Apparaten im Hochtemperaturbereich bis 1000°C, aber auch anstelle von Dichtschnüren in Türen von Heizkesselanlagen nach einer jährlichen Inspektion und/oder Reinigung.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, fettfrei und unpoliert sein. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!