Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ölschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne
Ölschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne - 1
Ölschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne - 2
Ölschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne - 3
Ölschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von z.B. Ölen und anderen wassergefährdenden Stoffen nach WHG

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Korpus aus stabilem Stahlblech

  • Hochwertige Pulverbeschichtung

  • Abschließbar durch integriertes Drehriegelschloss

  • Zwei höhenverstellbare Gitterrostböden mit 80 kg Traglast

  • Auffangwanne nach WHG flüssigkeitsdicht verschweißt (gemäß Stawa-R)

  • Auffangvolumen 60 Liter

  • Dokumentenhalter an der Türinnenseite
Hinweis

Für die Lagerung von max. 8 x 20 Liter Kanistern und 2 x 60 Liter Fässer.

Anwendungsgebiet

Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet.