Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Öl-Messstäbe Sortiment 4-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Öl-Messstäbe Sortiment 4-teilig

Zum Messen des Motor- und Automatikgetriebe-Ölstandes.
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
Lieferumfang:


  • 1 Öl-Messstab A, Länge 1220 mm für Getriebeöl, Kennung 722.6

  • 1 Öl-Messstab B, Länge 920 mm für Getriebeöl, Kennung 722.7, 716.5

  • 1 Öl-Messstab C, Länge 930 mm für Motoröl, Kennung 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965

  • 1 Öl-Messstab D, Länge 930 mm für Motoröl, Kennung M112, 113, 646, 647, 648
Hinweis

Unbedingt erforderlich nach einem Ölwechsel, da die Fahrzeuge werksseitig ohne Messstäbe geliefert werden und nur noch mit einem Verschlussstopfen versehen sind.