Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Öl-Messstäbe Sortiment 4-teilig
Zum Messen des Motor- und Automatikgetriebe-Ölstandes.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 1 Öl-Messstab A, Länge 1220 mm für Getriebeöl, Kennung 722.6
- 1 Öl-Messstab B, Länge 920 mm für Getriebeöl, Kennung 722.7, 716.5
- 1 Öl-Messstab C, Länge 930 mm für Motoröl, Kennung 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 Öl-Messstab D, Länge 930 mm für Motoröl, Kennung M112, 113, 646, 647, 648
Unbedingt erforderlich nach einem Ölwechsel, da die Fahrzeuge werksseitig ohne Messstäbe geliefert werden und nur noch mit einem Verschlussstopfen versehen sind.
Mercedes Benz Motoren-Code: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 und Mercedes Benz Getriebe-Code: 716.5, 722.6, 722.7
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!