Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfleckentferner
Hochwirksamer Ölfleckentferner zum Lösen und Binden von Ölen und Fetten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnellflüchtiger Reiniger zur gründlichen und tiefenwirksamen Entfernung von verschiedenen Ölflecken
- Biologisch abbaubar
(≥ 99 % nach OECD-Testmethode 303 A)
- Aromatenfrei
- Ohne Tenside und Farbstoffe
Den Ölfleckentferner kräftig schütteln, da sich das Bindematerial am Boden absetzt und vor Gebraucht mit der Flüssigkeit vermischt werden muss.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Beseitigung von Ölflecken auf Beton, Verbundstein, Klinker, Estrich, Naturstein und unlackiertem Holz. Auch zur Beseitigung von Grillölflecken geeignet.
Vor Gebrauch das Produkt kräftig schütteln. Die zu behandelte Oberfläche muss vor der Anwendung trocken sein. Die zu entfernenden Ölflecken mit dem Ölfleckentferner begießen und trocknen lassen bis sich eine weiße, trockene Kruste bildet (ca. 10-15 Minuten, je nach verwendeter Menge). Die Kruste kann abgekehrt oder abgesaugt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!