Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölfilterschlüssel

Ein Ölfilterschlüssel ist ein Werkzeug, das zum Lösen und Festziehen von Ölfiltern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Ölfilterschlüsseln, je nach Größe und Modell des Filters. In der Industrie oder im Handwerk kann der Ölfilterschlüssel in der Autowerkstatt, Maschinenbau, Landwirtschaft, Schiffbau oder in der Flugzeugindustrie eingesetzt werden. Eine hohe Qualität beim Ölfilterschlüssel ist wichtig, um eine lange Haltbarkeit und eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Der Würth Ölfilterschlüssel zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Eine breite Auswahl an Ölfilterschlüsseln, passend für Ihren Einsatzbereich, finden Sie im Würth Online-Shop.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Ölfilterschlüssel

Unverzichtbar im Kfz-Bereich: Ölfilterschlüssel von WÜRTH

Im Fahrzeugbau kommen viele spezielle Bauteile zum Einsatz, die in anderen Bereichen des Maschinenbaus nicht verwendet werden. Daher ist für die Kfz-Reparatur und -Wartung eine Reihe von Spezialwerkzeugen erforderlich. Der Ölfilterschlüssel ist eines dieser kfz-spezifischen Werkzeuge: Er ermöglicht ein komfortables Lösen und Anziehen des Ölfilters, wo mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln nichts auszurichten ist. Bei WÜRTH finden Sie Ölfilterschlüssel für professionelle Anforderungen – hier lesen Sie mehr über die verschiedenen Funktionsprinzipien von Ölfilterschlüsseln.

Ölfilter sauber und komfortabel austauschen – mit dem passenden Ölfilterschlüssel

Die Herausforderung beim Ölfilterwechsel liegt in der Bauart und Position der Ölfilter-Kartusche. Denn auch, wenn die Kartusche in der Regel nur handfest auf dem Anschlussgewinde angezogen ist, lässt sie sich im Motorraum nur schwer mit den Händen greifen. Zudem ist die glatte, zylindrische Kartusche oft stark verschmutzt und entsprechend rutschig. Ein Ölfilterschlüssel umgreift die Ölfilterkartusche mit einem verstellbaren Band, einer Kette oder verstellbaren Metallbacken. Die Zugkräfte und die gleichzeitige Hebelwirkung durch den Handgriff des Schlüssels lösen auch schwer erreichbare und festsitzende Schraubgewinde zuverlässig und sauber. Welchen Ölfilterschlüssel Sie in Ihrer Werkstatt verwenden, hängt vom Anwendungsbereich und auch von Ihren persönlichen Vorlieben ab – das Sortiment von WÜRTH bietet das passende Handwerkzeug für jeden Anspruch.

Ölfilterschlüssel von WÜRTH: Große Auswahl für verschiedenste Anwendungsbereiche

Zwei Kriterien sind entscheidend bei der Auswahl des passenden Ölfilterschlüssels im WÜRTH Online-Shop: Spannweite und Funktionsprinzip.

  • Spannweite: Ölfilterschlüssel haben variable Spannweiten, die eine große Bandbreite verschiedener Ölfiltermodelle abdecken. Für sehr große Kartuschendurchmesser eignet sich zum Beispiel ein belastbarer Bandschlüssel, der bei WÜRTH mit einer maximalen Spannweite von 200 mm erhältlich ist.
  • Funktionsprinzip: Beim Ölfilterschlüssel kommen unterschiedliche Spannmechanismen zum Einsatz. Neben dem Bandschlüssel, der ein robustes Gewebeband verwendet, gibt es bei WÜRTH auch Ölfilterschlüssel mit Metallband, die mit einer Feststellschraube angezogen werden. Dieses Prinzip wird häufig bei Baufahrzeugen eingesetzt. Ölfilterketten mit Innenvierkant eignen sich besonders für schwer erreichbare Ölfilter, da der entsprechende Vierkantschlüssel im 90°-Winkel zur Kette steht. Besonders einfach lässt sich ein Ölfilter-Ratschenschlüssel anziehen, der durch simples Hin- und Herbewegen des Schlüssels Spannung aufbaut.

Ölfilterschlüssel und weitere kfz-spezifische Werkzeuge für Profis – WÜRTH

In der Werkstatt und im Betrieb kommen Werkzeuge täglich zum Einsatz und müssen auch schwierigen Bedingungen standhalten. Profis schätzen darum die Qualität und Funktionalität der Maschinen und Handwerkzeuge von WÜRTH. Das Produktsortiment umfasst neben hochwertigen Ölfilterschlüsseln und anderen kfz-spezifischen Werkzeugen auch Zubehörteile wie Ersatzbänder für Ölfilterschlüssel. Verlassen Sie sich auf die Produkte von WÜRTH – für professionelle Arbeitsbedingungen.