Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar - 1
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar

Speziell geformter Schlüssel für den schwer zugänglichen Antrieb auf dem Ölfilterdeckel.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit Hilfe des ½"-Antriebs kann die Kappe nach Herstellervorgabe mit 25 Nm angezogen werden

  • Zu verwenden wie OEM 303-1579/Länge ca. 250 mm

  • Muss im Gegensatz zur Ringschlüssel-Variante nicht umgesetzt werden. Besonders wichtig für Modelle mit extrem geringen Platz nach oben, da sich der Schlüssel hier nicht mehr umsetzen lässt, wenn die Kappe weit herausgedreht wurde