Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilter-Spezial-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Speziell geformter Schlüssel für den schwer zugänglichen Antrieb auf dem Ölfilterdeckel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Hilfe des ½"-Antriebs kann die Kappe nach Herstellervorgabe mit 25 Nm angezogen werden
Zu verwenden wie OEM 303-1579/Länge ca. 250 mm
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (ab 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (ab 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (ab 2009), 2.2 HDI (DW12C) (ab 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (ab 2012)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!