Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dieselfilterschlüssel für Mazda 2,2 L SH-Motor
Zum Lösen der zum Teil sehr festen Dieselfilter-Kartuschen noch vor der Demontage des Halters
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
- Besonders wichtig für Modelle, bei dem der Filter vorne rechts im unzugänglichen Bereich direkt an der Spritzwand verbaut ist
- Der Antrieb erfolgt mittels Verlängerung und Ratsche oberhalb des Filters, wo die Platzverhältnisse es zulassen
- OEM Filter Nr.: R2N5-13-ZA5A 9A
- Besonders für MAZDA SkyActive 2,2 l Diesel SH-Motor/Mazda 6/CX-5/Mazda 3 (2012 bis 2017)
- Diesel-Filter ist weiterhin verbaut an: Mazda 3, 6, B-Serie, BT 50, CX-5, CX-7, E-Serie (III+IV), sowie Modelle der Hersteller Ford, Mitsubishi, Subaru, Toyota
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!