Ölfilter-Schlüssel
Ölfilter-Schlüssel - 1
Ölfilter-Schlüssel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölfilter-Schlüssel

Zur Betätigung von Purflux-Ölfiltern

  • Durchmesser: 97 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 236 g
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
Art.-Nr. Durchmesser Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952000251
97 mm 236 g
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll, bzw. Außensechskant 24 mm

  • Spannweite 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)

  • Für z.B. ALFA 145, 146, 156 1.9 JTD, 156 2.4 JTD, VW Golf III, Sharan, Vento, Passat bis Bj. 96 mit TDi Motor, Lupo, Polo 1.7 SDi, AUDI A4, A6 bis Bj. ‚96 mit TDi Motor 85 KW/115 PS, FIAT Bravo und Brava 1.9 JTD, RENAULT Clio, R 19 mit 1.4 - 1.7 und 1.8 L, Megane 1.4 und 2.0 L, Rapid mit 1.9 D, Laguna, Safrane und Espace III mit 2.1 D, SEAT Alhambra, 1.9 TDi, Arosa 1.7 SDi, SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS für Kraftstoff-Filter z.B. MERCEDES-BENZ Vito, Sprinter, A-Klasse (Typ 168), C-Klasse (Typ 202), E-Klasse (Typ 210)