Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterbandschlüssel
Zur einfachen Demontage und Montage von Ölfiltern.
- Antrieb: 1/2 Zoll
- Antriebart: Innenvierkant
- Spannweite min./max.: 105-118 mm
- Bandbreite: 37,50 mm
- Produktgewicht (per Stück): 650 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!