Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufnahmekapazität liegt beim 25- fachen des Eigengewichts
- Extrem saugstark, ohne auszulaufen
- Absorbiert nur Öle und kohlenwasserstoffbasierte Flüssigkeiten (ölanziehend) – kein Wasser
- Arbeitshygienisch unbedenklich
- Fusselfreie Oberfläche
- Perforiert
- Unbegrenzt Lagerfähig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Ölbindetuch ist für die Aufnahme von Ölen, Schmiermitteln, Kraftstoffen, Chemikalien und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten, auch auf Wasserpfützen, geeignet. Kann auch zur Reinigung von verölten Flächen, Maschinen oder Bereichen sowie zum Auffangen von Tropfölen verwendet werden. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Ölbindetuch direkt auf die Stelle legen, die vor tropfendem Öl geschützt werden soll. Außerdem ist es möglich, einen bereits vorhandenen Ölfleck mit Hilfe des Ölbindetuches aufzusaugen. In diesem Fall einfach das Tuch über den Ölfleck legen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!