Ölbinder Premium
Ölbinder Premium - 1
Ölbinder Premium - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölbinder Premium

Feinkörniges Ölbindegranulat mit hochwirksamer und schnellbindender Wirkung für den universalen Einsatz (Typ III/R)

  • Inhalt: 10 l
  • Chemische Basis: Calciumsilikathydrat
  • Ölbindertyp: Ölbindertyp III/R
  • Ausführung: Granulat / kalziniert (gebrannt)
  • Straßen-Rutsch-Test (SRT): 2 %
  • Schüttgewicht: 400 g/l
  • pH-Wert: 9,5
  • Farbe: Weiß
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Ölbindertyp Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0890610005
10 l Calciumsilikathydrat Ölbindertyp III/R Granulat / kalziniert (gebrannt)
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Außerordentliche Saugfähigkeit, extrem schnellbindend


  • Sparsame Materialaufwendung bei reduzierten Entsorgungskosten

  • 1 kg Ölbindegranulat bindet ca. 1,5 Liter Öl (Westinghouse)

  • Durch die sehr feine Körnung dringt das Granulat besser in die Oberflächenspalten und kapselt die aufgesaugte Flüssigkeit ein.


Universaler Einsatz


  • Bei Flüssigkeiten aller Art einsetzbar, somit auch bei Leckagen von Säuren und Laugen

  • Wasserbasierende Flüssigkeiten werden ebenso aufgenommen

  • Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar (Werkstätten, Verkehrsflächen)


Einfachstes Handling


  • Granulat bleibt auch nach der Aufnahme der Öle hart

  • Leichtes Auffegen ist garantiert

  • Optimales Schüttgewicht, Granulat bleibt direkt am Einsatzort liegen

  • Staubarm


Rutschfest


  • Trittsicherheit auf dem Granulat beim Gehen und Fahren

  • SRT (Straßen-Rutsch-Test)-Wert von 2% ist entscheidend im Hinblick auf die nicht zu unterschätzende Gefahr in einer Werkstatt oder auf Verkehrsflächen, wo z.B. durch ausgelaufene Öle eine gefährliche Glätte entstehen kann
Hinweis

Ungeeignet für Flusssäure. Das kalksteinartige Ölbindermittel neutralisiert Säuren. Je nach Konzentration, können erhöhte Temperaturen entstehen. Der Ölbinder-Premium kann sowohl vorbeugend als auch im Schadensfall eingesetzt werden. Er ist leicht aufzustreuen und danach wieder aufzunehmen. Flüssigkeiten werden effektiv aufgesaugt und schnell eingekapselt, die Oberfläche wird sauber und trocken. Nach dem Gebrauch ist der Ölbinder Sondermüll und gemäß den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder Verbrennungsanlage zu entsorgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.