Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ölbinder Extreme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölbinder Extreme

Organisches, wasserabweisendes und rutschfestes Universalbindemittel für alle Anwendungsgebiete und -szenarien.
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
  • Nimmt bis zu 5-8-fache seines Eigengewichtes bzw. mehr als 2/3 seines Volumens auf

  • Absorption innerhalb von 2-3 Sekunden

  • Aufgenommene Flüssigkeiten werden effektiv eingekapselt und bleiben absorbiert; auch bei äußerer Druckeinwirkung

  • Die Griffigkeit der Oberfläche kann nach Anwendung zu 96 % wiederhergestellt werden

  • 100 % organischer Ölbinder; biologisch abbaubar vor Gebrauch

  • Wiederverwendbar bis das Bindemittel gesättigt ist

  • Hydrophob – Wasser wird nicht aufgenommen

  • Einfache Handhabung

  • Thermisch verwendbar; hoher Heizwert


Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.

Hinweis

Die Absorptionsleistung hängt von der zu absorbierenden Substanz ab; eine unterstützende mechanische Einarbeitung z.B. mit Hilfe eines Besens kann ggf. notwendig sein.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.