Ölbinder Basic
Ölbinder Basic - 1
Ölbinder Basic - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölbinder Basic

Wasserabweisendes Material zur einfachen Aufnahme von ölhaltigen Stoffen.

  • Inhalt: 50 l
  • Ölbindertyp: Ölbindertyp I, Ölbindertyp II, Ölbindertyp III
  • Straßen-Rutsch-Test (SRT): 8 %
  • Schüttgewicht: 250 g/l
  • pH-Wert: 6,6
  • Farbe: Bernstein
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
Art.-Nr. Inhalt Ölbindertyp Straßen-Rutsc... Schüttgewicht Anzahl VE
Preis/VE
08906
50 l Ölbindertyp I, Ölbindertyp II, Ölbindertyp III 8 % 250 g/l
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
Extrem hohe Saugfähigkeit


  • 1 Liter Ölbinder nimmt ohne Druck 0,6 Liter Öl auf

  • Alle ölhaltigen Stoffe werden aufgenommen

  • Aufgenommene Stoffe bleiben 100%-ig gebunden und werden nicht wieder abgegeben


Nimmt kein Wasser auf somit auch für den Einsatz in Wasser geeignet



Flammpunkt: 300°C



Unbegrenzt lagerfähig

Hinweis

Nach dem Gebrauch ist der Ölbinder Sondermüll und ist einer ordnungsgemäßen Entsorgung in einer dafür vorgesehenen Anlage zuzuführen. Nicht für Flusssäure geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.