Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ölbinder Road

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölbinder Road

Rutschfestes Granulat zur Aufnahme von ölhaltigen und wässrigen Stoffen auf festen Untergründen und Verkehrsflächen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hohe Aufsaugkraft, schnellwirkend


  • Weniger Materialverbrauch und somit reduzierte Entsorgungskosten

  • 1 kg Ölbindegranulat bindet ca. 1,01 Liter Öl (Westinghouse)

  • Das feine Kapillarsystem des Granulats kapselt das aufgesaugte Material ein und gibt es nicht wieder frei


Universeller Einsatz


  • Bei allen Flüssigkeiten einsetzbar, somit auch bei Leckagen von Säuren, Laugen, Adblue und Wasser

  • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar


Einfachstes Handling


  • Granulat bleibt auch nach der Absorption hart

  • Staubarm, verschlammt nicht und lässt sich leicht auffegen

  • Optimales Schüttgewicht, Granulat bleibt am Einsatzort liegen


Rutschfest


  • Keine Rutschgefahr auf dem Granulat, weder beim Gehen noch beim Fahren

  • SRT (Straßen-Rutsch-Test)-Wert von 0% ist entscheidend im Hinblick auf die nicht zu unterschätzende Gefahr in einer Werkstatt oder auf Verkehrsflächen, wo z.B. durch ausgelaufene Öle eine gefährliche Glätte entstehen kann.


Straßen-Rutsch-Test


Das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen akzeptiert Absorber innerhalb ihres Prüfungssystems mit einem SRT-Wert von bis zu 20%.



Ölbindertyp III/R


Ölbinder für besonderen Bedarf auf festem Untergrund und Verkehrsflächen, auch für Gewerbe und Industrie. Dieser Bindertyp muss nicht wasserabweisend oder schwimmfähig sein.

Hinweis

Die Entsorgung findet gemäß den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder Verbrennungsanlage statt. Nicht für Flusssäure geeignet!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.