Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölauffangwanne NFZ
Praktische geschlossene Öl- und Flüssigkeitsauffangwanne mit verschließbarem Ausguss, Tragegriffen und Entlüftungsöffnung aus schlagfestem und Temperaturbeständigem HD-PE Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beständig gegen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Benzin, Diesel, Alkohole, Laugen, etc.
- Robust durch schlagzähen HD-PE Kunststoff
- Temperaturbeständig zwischen –25°C bis +100°C
- Durch geschlossene Ausführung und Ausgießer kein Verschütten mehr. Hat eine zusätzliche Entlüftungsschraube.
- Rollen ermöglichen ein einfaches Positionieren und müheloses Bewegen nach dem Füllvorgang
Z. B. Transporter, Landmaschinen und LKW bis zu einem Füllvolumen von 30 Liter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!