Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig
Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig - 1
Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig - 2
Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig - 3
Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig

Für eine schnelle, fachgerechte, optimale Abdichtung der Ölablassschraube zur Ölwanne.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit Hilfe der Fräsköpfe und Expander-Piloten wird mit minimalem Zeitaufwand der Dichtsitz exakt geplant und gleichzeitig im 90°-Winkel zum Ölwannengewinde ausgerichtet.

  • Optimal für den Einsatz an Übermaß-Ölablassschrauben, da hier oft das Problem besteht, dass der frei Hand betätigte Übermaßgewindeschneider nicht exakt 90° zur Dichtfläche arbeitet.


Lieferumfang:


  • 4 x Fräskopf mit 3/8 Zoll 4-kant-Antrieb, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm

  • 1 x Aufnahmepilot für Expander-Einsätze

  • 2 x Expander-Einsatz M12x1,5 / M13x1,5

  • 2 x Expander-Einsatz M14x1,5 / M15x1,5

  • 2 x Expander-Einsatz M16x1,5 / M17x1,5

  • 2 x Expander-Einsatz M18x1,5 / M20x1,5

  • 2 x Betätigungs-Schlüssel
Hinweis

Das Planen des Dichtsitzes ist bei jedem Ölwechsel empfohlen.