Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölablassschrauben-Schlüssel 8 IN 1
Spezialschlüssel für Ölablassschrauben mit 8 unterschiedlichen Schlüsselweiten und Profilen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Profile und Schlüsselgrößen
4-kant, SW 8, 10 mm, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll 6-kant, SW 10, 12, 14, 17 mm
Einfach und schnell
Die gewünschte Schlüsselgröße wird durch einfaches und schnelles Drehen der Schlüsselköpfe ausgewählt. Diese rastet nach Erreichen der Größe leicht ein.
Praktisch
Multifunktionales Werkzeug für 8 Anwendungen in einem Schlüssel.
Differenziale, Ölwannen und Getriebe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!