Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölablassschrauben-Reparatur-Sortiment 14-tlg.
Schneller und fachgerechter Austausch der Ölablassschraube bei beschädigtem Gewinde in der Ölwanne
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komplettlösung für beschädigte Ölablassschrauben
- Konische Reparaturschrauben in verschiedenen Größe ermöglichen eine flexible Anwendung bei unterschiedlichen Fahrzeugtypen
- Inklusive Kupfer-Dichtringe und O-Ringe für zuverlässige Abdichtung und Vermeidung von Ölverlust
- Robuste und langlebige Materialien sorgen für eine dauerhafte Lösung bei der Reparatur von beschädigten Gewinden in der Ölwanne
- Einfacher Austausch der Original-Ölablassschraube ohne aufwendige Zusatzarbeiten
Lieferumfang
- M12 x 1,53 Reparatur-Ölablassschraube konisch
- M14 x 1,53 Reparatur-Ölablassschraube konisch
- M16 x 1,53 Reparatur-Ölablassschraube konisch
- M18 x 1,51 Kupfer-Dichtring d=10 mm (25 Stück)
- O-Ring Ø 1/4 Zoll (5 Stück)
- Für schnellen und fachgerechten Reparatur von beschädigten Gewinden in der Ölwanne
- Ideal für den Einsatz im Kfz-Bereich, in Werkstätten und bei Wartungsarbeiten an Fahrzeugen
- Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus 2 Teilen
- Äußere Teil, ausgestattet mit dem original Ölablassschrauben-Gewinde, in das vorhandene Ölwannengewinde einschrauben
- Gewinde ist leicht konisch und sorgt für eine feste, dichte Verbindung, auch bei beschädigtem original Gewinde
- Diese Verbindung bleibt dauerhaft bestehen, für spätere Ölwechsel wird nur die kleine Zentralschraube geöffnet
- Das Ölablassen erfolgt über die kleine Zentralschraube
- Kupfer- oder O-Ringe für die Zentralschraube bei jedem Ölwechsel erneuern (Vorrat im Lieferumfang enthalten)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!