Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölablassschrauben-Service-Satz 29-teilig
Ermöglicht die optimale Abdichtung der Ölablassschraube zur Ölwanne.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Macht Schluss mit nervigen Öltropfen an der Ölablassschraube bzw. am Garagen-Boden des Kunden.
- Schnelle, fachgerechte und einfache Lösung spart den Austausch der Ölwanne.
- Geeignet für Original-Ölablassschrauben und bereits verbauter Übermaß-Reparaturlösungen.
Der Satz bietet zwei Möglichkeiten für den Anwender:
- 1. Nachfräsen des beschädigten Dichtsitzes an der Ölwanne: Mit Hilfe der Fräsköpfe und Expander-Piloten wird Der Dichtsitz wird exakt geplant und gleichzeitig im 90°-Winkel zum Ölwannengewinde ausgerichtet. Optimal auch für den Einsatz von Übermaß-Ölablassschrauben, da hier oft das Problem besteht, dass der Frei Hand betätigte Übermaßgewindeschneider nicht exakt 90° zur Dichtfläche arbeitet.
- 2. Einsatz der Reparatur-Ölablassschraube: Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus zwei Teilen. Der äußere Teil ist mit dem original Ölablassschrauben-Gewinde ausgestattet. Die Gewindeform ist leicht konisch, wodurch eine feste und dichte Verbindung, selbst bei leicht beschädigtem Ölwanngewinde, gewährleistet wird. Diese Verbindung muss bei späteren Ölwechseln nicht mehr geöffnet werden. Das Öl-Ablassen erfolgt ab jetzt über die kleine Zentralschraube. Ein kleiner Vorrat an handelsüblichen Kupfer bzw. O-Ringen für spätere Ölwechsel ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang:
- 4 x Fräskopf mit 3/8 Zoll 4-kant-Antrieb, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm
- 1 x Handknauf mit 3/8 Zoll 4-kant
- 1 x Aufnahmepilot für Expander-Einsätze
- 2 x Expander-Einsatz M12x1,5 / M13x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M14x1,5 / M15x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M16x1,5 / M17x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M18x1,5 / M20x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M12x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M14x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M16x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M18x1,5
- 1 x Kupfer-Dichtringe d=10 mm (25 Stk.)
- 1 x O-Ringe Ø1/4 Zoll (5 Stk.)
- 2 x Betätigungs-Schlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!