Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3 - 1
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3 - 2
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3 - 3
Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 3

Flüsterschloss mit Schlosstaschenabstützung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durch den Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann

  • Falle und Riegel mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Profilzylinderlochung mit Wechsel

  • Geschlossener Schlosskasten, verzinkt

  • Das Schloß ist mit Spänebuchsen ausgestatet, welche das Eindringen von Spänen in den Schloßkasten verhindert
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.


Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.