Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier Zwillingsanschlag
Zum Anschrauben, mit Zuhaltung
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
- Werkstoff: Zinkdruckguss vernickelt
- 180° Öffnungswinkel
- 2-D-Verstellung
- Geeignet bis 19 mm Türdicke
- Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften
- Max. Türbreite: 600 mm
- Max. Türhöhe: 2400 mm
Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!