Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Objektgelenkarm OBS 8
Objektgelenkarm OBS 8 - 1
Objektgelenkarm OBS 8 - 2
Objektgelenkarm OBS 8 - 3
Objektgelenkarm OBS 8 - 4
Objektgelenkarm OBS 8 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektgelenkarm OBS 8

Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung, werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

2-D Verstellung


  • Einfaches Justieren der Möbeltüren

  • Seitenverstellung: -2 mm über Excenter

  • Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden

  • Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter


Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen


  • Mit Topfrandabdeckung

  • Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag


Öffnungswinkel 180°/270°

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!