Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 1
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 2
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 3
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 4
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage

Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Seitenverstellung -2 mm

  • Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden

  • Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt

  • Für Korpus– und Endlosbau geeignet

  • Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001

Scharnierarme und –töpfe müssen separat bestellt werden