Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektgelenkarm OBS 6
Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2-D Verstellung
- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden
Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 6 und OBS 8 separat dazu bestellen
- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag
Öffnungswinkel 180°/230°/270°
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Korpus und Endlosbau geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!