Objektscharnier
Objektscharnier - 1
Objektscharnier - 2
Objektscharnier - 3
Objektscharnier - 4
Objektscharnier - 5
Objektscharnier - 6
Objektscharnier - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektscharnier

Eckanschlag

  • Türanschlag: Eck
  • Öffnungswinkel: 180 Grad
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Türanschlag Öffnungswinkel Montageart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F078073810
Eck 180 Grad Zum Anschrauben Zinkdruckguss
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
  • Werkstoff: Zinkdruckguss vernickelt

  • Öffnungswinkel: 180°

  • 2-D-Verstellung

  • Geeignet bis 19 mm Türdicke

  • Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften

  • Max. Türbreite: 600 mm

  • Max. Türhöhe: 2400 mm
Hinweis

Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!