Objektband OBX 20-9397/160
Objektband OBX 20-9397/160 - 1
Objektband OBX 20-9397/160 - 2
Objektband OBX 20-9397/160 - 3
Objektband OBX 20-9397/160 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektband OBX 20-9397/160

Für gefälzte Türen mit Flügelfalzdichtung

  • Typbezeichnung: OBX 20-9397/ 160
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Oberfläche: Blank
  • Glanzgrad: Matt
  • Rollendurchmesser: 20 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Traglast bei 2 Bändern: 160 kg
  • Geeignet für: Gefälzte Holztüren mit Flügelfalzdichtung
  • EN-Norm: 1935
  • Bandklasse: 14
  • Feuerwiderstandsklasse: T30
  • Länge: 160 mm
  • Rollenhöhe: 160 mm
  • Dicke: 3,5 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Oberfläche Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0687320362
OBX 20-9397/ 160 Edelstahl Blank Matt
2 Stück
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
Gegossenes Edelstahlband mit 20 mm Rollendurchmesser


Hohe Maßgenauigkeit und Stabilität



Geprüftes Band nach EN 1935 in der Klasse 14


Höchste Belastbarkeit nach EN 1935, bis 160 kg pro Tür



Innovative, kugellaufende Lagertechnik


Sehr gute Laufeigenschaft



Verschleiß- und wartungsfrei



Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert


  • Dadurch werden die auftretenden Kräfte immer auf beide Bänder verteilt

  • Die Bänder müssen nicht mehr zusammengebaut werden
Hinweis

Wichtige EN 1935 Prüfkriterien der Klasse 14


  • Dauerprüfungen, 200.000 Zyklen, an einer 160-kg-Tür

  • Überbelastungsprüfung mit Zusatzbelastung von 320 kg (480 kg gesamt)

  • Die Bänder werden mit 1,5 t auseinander gezogen und müssen danach noch funktionstüchtig sein


Die Bänder sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen einsetzbar


Geringe Lagerhaltung



Dichtung nicht im Lieferumfang

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |


Gebrauchsklasse: 4


Dauerfunktion: 7


Masse der Prüftür: 7


Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1**


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Schutz (Einbruchshemmung): 1


Bandklassen: 14


**Die nachgewiesenen Brandschutzeigenschaften sind dem Gutachten Nr. 210003750-01 des MPA NRW zu entnehmen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!