Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektband OBX 20-9277/160
Gegossenes Edelstahlband mit 20 mm Rollendurchmesser für stumpfe Türen
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
- Hohe Maßgenauigkeit und Stabilität
- Innovative, kugellaufende Lagertechnik mit sehr gute Laufeigenschaften
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert
- Keine Stiftsicherung nötig, da die Achse fest eingepresst und nicht demontierbar ist
- Wichtige EN 1935 Prüfkriterien der Klasse 14.
- Dauerprüfungen, 200.000 Zyklen, an einer 160-kg-Tür.
- Überbelastungsprüfung mit Zusatzbelastung von 320 kg (480 kg gesamt).
- Die Bänder werden mit 1,5 t auseinander gezogen und müssen danach noch funktionstüchtig sein.
- Die Bänder sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen einsetzbar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet zum Einsatz an stumpfen - und feuerhemmenden Holztüren, welche an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen in Verbindung mit einem dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelement montirert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!