Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Objektband OBX 20-9277/120
Objektband OBX 20-9277/120 - 1
Objektband OBX 20-9277/120 - 2
Objektband OBX 20-9277/120 - 3
Objektband OBX 20-9277/120 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Objektband OBX 20-9277/120

Gegossenes Edelstahlband mit 20 mm Rollendurchmesser für stumpfe Türen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Maßgenauigkeit und Stabilität

  • Innovative, kugellaufende Lagertechnik mit sehr gute Laufeigenschaften

  • Verschleiß- und wartungsfrei

  • Die Bänder werden fertig festdrehbar montiert und spielfrei eingestellt geliefert

  • Keine Stiftsicherung nötig, da die Achse fest eingepresst und nicht demontierbar ist
Hinweis
  • Wichtige EN 1935 Prüfkriterien der Klasse 14

  • Dauerprüfungen, 200.000 Zyklen, an einer 160-kg-Tür.

  • Überbelastungsprüfung mit Zusatzbelastung von 320 kg (480 kg gesamt).

  • Die Bänder werden mit 1,5 t auseinander gezogen und müssen danach noch funktionstüchtig sein.

  • Die Bänder sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen einsetzbar.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!