Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leistungsstarke 1.100 Watt Oberfräse in der 8-mm-Klasse mit hoher Präzision, großem Arbeitskomfort und elektronischer Drehzahlregelung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Drehzahlvorwahl bei unterschiedlichen Materialien und Fräsern
Rändelelektronik
Gleichmäßig gutes Fräsbild in Holz, Kunststoff und Aluminium
Konstantelektronik für stabile Drehzahl
Schonung des Anwenders und des Motors
Sanftanlauf
Ständig sicherer Halt der Maschine
Bequemes Arbeiten
Gummierte Handgriffe und niedriger Schwerpunkt
Exaktes und gefühlvolles Eintauchen
2 Fräskorbsäulen im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse
Präzise
Parallelanschlag mit Feinjustierung im 0,1-mm-Bereich und Absaugadapter
Für genaues Schablonenfräsen
Werkseitig justiertes Führungshülsensystem
Einfache Frästiefeneinstellung
Mit Hilfe von Grobeinstellung und Feinjustierung in 0,1-mm-Schritten
Genaues Arbeiten und schneller Fräserwechsel
Präzisionsspannzange und Spindelarretierung
Sauberes Arbeiten
Linke Fräskorbsäule ist um 360° drehbar, patentiertes Staubabführungssystem
Zur wirksamen Absaugung empfehlen wir den Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic und das Universalanschlussstück für Elektro-Werkzeuge.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!