Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN
Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN  - 1
Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN  - 2
Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Oberflächenreiniger EASY-TO-CLEAN

Neutraler Allzweckreiniger mit Glanzeffekt

  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Blau
  • Chemische Basis: Alkohol, Tenside
  • pH-Wert / Bedingung: 6,8 / bei 20°C
  • Dichte / Bedingung: 0.97 g/cm³ / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 34.5 °C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893117110
10 l Kanister Zitrone Blau
1 St.
0893117105
1 l Flasche Zitrone Blau
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
Enthält Alkohol


  • Sehr gute Reinigungsleistung bei fettigen Verschmutzungen wie z.B. Fingerabdrücken

  • Schnelles und streifenfreies Abtrocknen der gereinigten Oberfläche


Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“


  • Wiederanschmutzung wird verringert

  • Schnelle Schmutzablösung von den Oberflächen

  • Leichte und zeitsparende Reinigung


Hochkonzentrat


  • Lagerhaltung wird reduziert

  • Kosten werden eingespart


Frischer Zitrusduft



pH-Wert = 7 im Konzentrat



Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich



Einfache Dosierung über Top Dos Dosierkappe



Farbe: blau = Oberflächen (angepasst an anerkanntes Farbleitsystem)



Die gereinigten Flächen trocknen schnell, rückstands- und streifenfrei

Hinweis

Nicht in heißes Wasser geben, da der Alkoholanteil verdunstet und dadurch die Reinigungsleistung stark beeinträchtigt wird.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.