Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®online Etikett NFC
Selbstklebendes Etikett zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erfassen aller im Betrieb genutzter Mittel
- Das selbstklebende Etikett kann auf allen Betriebsmitteln mit einer glatten Oberfläche angebracht werden.
- Durch die Abschirmfolie lässt sich das Etikett NFC 3 auch auf metallischen Oberflächen anbringen und auslesen.
Eindeutige Identifizierung, Nachverfolgung und Verwaltung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Erfassung und Zuordnung der Betriebsmittel über die ORSYonline-Software
Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Lässt sich leicht über die NFC Funktion des Smartphones erfassen.
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen dieser NFC-Aufkleber eingesetzt werden kann
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
- Kennzeichnen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel mit dem ORSYonline Etikett an einer gut zugänglichen aber geschützten Stelle auf den jeweiligen Betriebsmitteln.
- Für eine optimale Haftung sollten die Flächen sauber und trocken sowie frei von Ölen und Fetten sein.
- Optional können Sie jetzt sofort das Produkt erfassen und mit ORSYonline oder ORSYonline APP in Ihrer individuellen Organisationsstruktur einfügen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!