ORSY®BULL-Werkstattwagen Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Werkstattwagen Serie 5 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Werkstattwagen Serie 5

Ein stabiler, flexibler und extrem mobiler Alleskönner, kombiniert aus je einer ORSY®BULL-Frontlader- und Schubladenbox, sowie einer Arbeitsplatte und Fahrwagen

  • Anzahl Schubladen: 5 STK
  • Breite: 610 mm
  • Tiefe: 450 mm
  • Höhe: 1150 mm
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
Art.-Nr. Anzahl Schubladen Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0962330111
5 STK 610 mm 450 mm 1150 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern