ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 7 - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 7

Optimal geeignet für Ihre Werkzeuge und Kleinteile. Einteilung mit Trennelementen und System-Einlagen möglich. Schubladen sind mit Zentralverriegelung und Einzelsicherung erhältlich.

  • Traglast Schublade: 25 kg
  • Anzahl Schlüssel: 2 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0962330051
792 x 390 x 203 mm 2 STK 2 Schubladen, B 677 x T 335 x H 62 mm 10200 g
1 St.
0962330053
792 x 390 x 400 mm 3 STK 1 Schublade, B 677 x T 335 x H 62 mm, 2 Schubladen, B 677 x T 335 x H 125 mm 17800 g
1 St.
0962330054
792 x 390 x 400 mm 4 STK 3 Schubladen, B 677 x T 335 x H 62 mm, 1 Schublade, B 677 x T 335 x H 125 mm 19200 g
1 St.
0962330052
792 x 390 x 400 mm 5 STK 5 Schubladen, B 677 x T 335 x H 62 mm 21002 g
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.