Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Schubladenbox Serie 5 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 5

Optimal geeignet für Werkzeuge und Kleinteile. Einteilung mit Trennelementen und System-Einlagen möglich. Schubladen sind mit Zentralverriegelung und Einzelsicherung erhältlich.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Anwendungsgebiet