Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schloss für ORSY®BULL Top- und Frontlader
Inklusive 2 Schlüssel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
ORSY®BULL-Bestellinformationen für Schließsysteme:
Es werden mehrere Top- bzw. Frontladerboxen bestellt, die mit einem Ersatzschloss ausgestattet werden sollen. Alle Schlösser sollen mit unterschiedlichen Schlüsseln zu öffnen sein:
- Ersatzschloss in gewünschter Stückzahl erfassen
- Vermerk im Positionstext: Verschiedenschließend (wenn im gleichen Auftrag auch Schubladenboxen und Kombiboxen erfasst wurden, werden diese ebenfalls „verschiedenschließend" ausgeliefert)
Es werden mehrere Top- bzw. Frontladerboxen bestellt, die mit einem Ersatzschloss ausgestattet werden sollen. Alle Schlösser sollen mit nur einem Schlüssel zu öffnen sein:
- Ersatzschloss in gewünschter Stückzahl erfassen
- Vermerk im Positionstext: Gleichschließend(wenn im gleichen Auftrag auch Schubladenboxen und Kombiboxen erfasst wurden, werden diese ebenfalls „gleichschließend" ausgeliefert)
Zu einem bereits bestehenden ORSY®BULL System werden eine oder mehrere Front- bzw. Topladerboxen bestellt. Die Schließung dieser Boxen soll identisch mit dem bestehenden System sein:
Vermerk der Schließnummer im Positionstext: z.B. 2W 145 (die Angabe der Schließnummer ist auch für Ergänzungen durch Schubladen- und Kombiboxen nötig)
Es werden ausschließlich Schubladen- und Kombiboxen bestellt. Die Boxen sollen mit nur einem Schlüssel zu öffnen sein:
- Artikelnummer der jeweiligen Box in gewünschter Stückzahl erfassen
- Vermerk im Positionstext: „Gleichschließend"
Es werden ausschließlich Schubladen- und Kombiboxen bestellt. Die Boxen sollen mit unterschiedlichen Schlüsseln zu öffnen sein:
- Artikelnummer der jeweiligen Box in gewünschter Stückzahl erfassen
- Vermerk im Positionstext: „verschiedenschließend"
Ersatzschloss für Schubladen:
- Ersatzschloss in gewünschter Stückzahl erfassen
- Vermerk der Schließnummer im Positionstext: z.B. 2W 145
Schubladen- und Kombiboxen werden grundsätzlich mit vormontierten Schlössern ausgeliefert.
Passend für Boxen der Serie 5 und Serie 7
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!