Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®BULL-Lagereinrichtung Serie 5
Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 5 im Kragarmregal
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intelligent:
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.
Stark:
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden, der Deckel der Toplader- Box hält einer Belastung von 120 kg stand.
Praktisch:
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich:
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher:
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden (bei Schubladenboxen und Kombiboxen im Lieferumfang), um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!