Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ORSY®BULL-Kombibox Toplader Serie 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 10
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 11
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Kombibox Toplader Serie 5 - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Kombibox Toplader Serie 5

Eine Transport- und Werkzeugbox für mehr Ordnung und Übersicht, Kombination aus Toplader und Schubladen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.