ORSY®BULL Fahrwagen
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Fahrwagen - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL Fahrwagen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL Fahrwagen

Stabiler Fahrwagen für ORSY®BULL-Boxen Serie 7

  • Ausführung: Serie 7
  • Breite: 810 mm
  • Tiefe: 407 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Traglast max.: 225 kg
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Ausführung Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0962330623
Serie 7 810 mm 407 mm 200 mm
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
  • Stabiles Rahmengestell aus Stahlblech

  • Zwei Bockrollen, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

  • Inklusive des intelligenten Koppelsystems zur Arretierung der Boxen

  • Ausschließlich in Verbindung mit ORSY BULL-Boxen verwenden