Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer
Stabile ORSY®BULL ohne Klappe für die sichere Lagerung von zwei System-Koffern 8.4.2 oder 4.4.2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch raffinierten Koppelmechanismus.
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Belastbar mit bis zu 100 kg.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!