Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ORSY®BULL-Werkstattwagen Serie 5
Ein stabiler, flexibler und extrem mobiler Alleskönner, kombiniert aus je einer ORSY®BULL-Frontlader- und Schubladenbox, sowie einer Arbeitsplatte und Fahrwagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus
Sicher
Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern
Ideal zum Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!