Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölbinder Extreme
Organisches, wasserabweisendes und rutschfestes Universalbindemittel für alle Anwendungsgebiete und -szenarien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/163202.jpg)
Ausführungen
- Nimmt bis zu 5-8-fache seines Eigengewichtes bzw. mehr als 2/3 seines Volumens auf
- Absorption innerhalb von 2-3 Sekunden
- Aufgenommene Flüssigkeiten werden effektiv eingekapselt und bleiben absorbiert; auch bei äußerer Druckeinwirkung
- Die Griffigkeit der Oberfläche kann nach Anwendung zu 96 % wiederhergestellt werden
- 100 % organischer Ölbinder; biologisch abbaubar vor Gebrauch
- Wiederverwendbar bis das Bindemittel gesättigt ist
- Hydrophob – Wasser wird nicht aufgenommen
- Einfache Handhabung
- Thermisch verwendbar; hoher Heizwert
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Die Absorptionsleistung hängt von der zu absorbierenden Substanz ab; eine unterstützende mechanische Einarbeitung z.B. mit Hilfe eines Besens kann ggf. notwendig sein.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bindemittel für alle Anwendungsgebiete und Szenarien
- Besonders gut geeignet für Flüssigkeiten basierend auf Kohlenwasserstoffe wie beispielsweise Brenn- und Treibstoffe, Öle, ölbasierte Lacke, Farben und Hydraulikflüssigkeiten sowie organische Chemikalien.
- Einsetzbar auf allen Oberflächen wie Beton, Asphalt, Industrieböden, Erde, etc.
- Zertifiziert und zugelassen für den Einsatz auf Verkehrsflächen
- Anwendung ebenfalls auf Wasser möglich
Verwendung Land:
Das Bindemittel auf die Leckage streuen bis diese ausreichend abgedeckt ist. Das Bindemittel kurz einbürsten, um den Absorptionsprozess zu unterstützen. Danach das Bindemittel zusammenkehren und einsammeln.
Verwendung Wasser:
Das Bindemittel auf die Leckage streuen bis diese ausreichend abgedeckt ist. Das Bindemittel kurz einwirken lassen (ca. 2-3 Sekunden). Mittels Einsatz geeigneter Pumpen oder mit einem entsprechenden Sieb das verbrauchte Bindemittel von der Wasseroberfläche einsammeln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!