O-Ringe Zoll Sortiment
O-Ringe Zoll Sortiment - 1
O-Ringe Zoll Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ringe Zoll Sortiment

1050-teilig im System-Koffer 4.4.1 O-Ringe ISO 3601 Perbunan70

  • Normen: ISO 3601
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1050 STK
  • Werkstoff: Perbunan
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
Art.-Nr. Normen Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5964046805
ISO 3601 1050 STK Perbunan
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
Sortiment mit 1050 Teilen


  • 100 O-Ringe 2,90 x 1,78 mm

  • 100 O-Ringe 3,69 x 1,78 mm

  • 100 O-Ringe 4,47 x 1,78 mm

  • 100 O-Ringe 5,28 x 1,78 mm

  • 100 O-Ringe 6,07 x 1,78 mm

  • 100 O-Ringe 7,66 x 1,78 mm

  • 50 O-Ringe 9,19 x 2,62 mm

  • 50 O-Ringe 9,25 x 1,78 mm

  • 50 O-Ringe 10,78 x 2,62 mm

  • 50 O-Ringe 12,37 x 2,62 mm

  • 50 O-Ringe 13,95 x 2,62 mm

  • 50 O-Ringe 15,54 x 2,62 mm

  • 25 O-Ringe 17,13 x 2,62 mm

  • 25 O-Ringe 18,64 x 3,53 mm

  • 25 O-Ringe 18,72 x 2,62 mm

  • 25 O-Ringe 20,22 x 3,53 mm

  • 25 O-Ringe 21,82 x 3,53 mm

  • 25 O-Ringe 23,40 x 3,53 mm