Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
O-Ringe Zoll Sortiment
O-Ring Zoll, NBR 70, (2,9 - 23,4), 1050-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!