Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
O-Ring-Sortiment universal 165-teilig
Mit den wichtigsten O-Ringe, Dichtringe und die gängigsten Ventileinsätze, die in Fahrzeugen, Klimaservicegeräten und Serviceschläuchen verbaut sind.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Farbcodierung grün, vereinzelt gelb
Vorbeugen von Verwechslungen (Fahrzeug- und Klimahersteller setzen nur diese Farben ein)
Kältemittelbeständig
Inhalt: 165 Teile
- 80 O-Ringe R134a
- 10 O-Ringe Druckschalter Außengewinde
- 20 O-Ringe füt Druckschalter Innengewinde
- 2 Dichtungen für Serviceschlauch
- 2 Dichtungen an Schnellkupplung R134a
- 12 Dichtungen für Füllschlauch
- 10 Dichtungen für WIGAM Schlauch
- 10 O-Ringe 6–6/16“
- 4 O-Ringe für Kompressor
- 10 Schraderventile R134a
- 5 Schraderventile R134a/Japan
Bei jedem Klimaservice oder bei Wartungsarbeiten an einer Klimaanlage müssen die Ventileinsätze erneuert werden, da sich hier Abrieb vom Kompressor oder Ähnliches beim Evakuieren und Wiederbefüllen in den Ventileinsätzen ablagern kann, was zu Undichtigkeiten führt. Bitte hier unser Sortiment Schutzkappen und Ventileinsätze berücksichtigen.
Kfz-Klimaanlage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!