Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1.
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1. - 1
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1. - 2
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1. - 3
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1. - 4
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1. - 5
O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring Montage Kit Sortiment ohne Koffer 8-teilig für System-Koffer 4.4.1.

Rundschnur verschiedene ∅, NBR 70

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

  • Ohne Kofffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale, Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1